| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2268713 Herst.-Nr.: D38999/33W13R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Gehäusegröße = 13 MIL Standard = MIL-DTL-38999 Serie = III TV Finish = Cadmium, braunoliv
Die Metallschutzkappe Amphenol India hat 13 Gehäusegrößen. Es verfügt über eine olivfarbenen Cadmiumbeschichtung.Ösenart Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Gehäusegröße: | 13 | MIL Standard: | MIL-DTL-38999 | Serie: | III TV | Finish: | Cadmium, braunoliv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2268713, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Aerospace, D3899933W13R, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,47* | € 17,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,81* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|