Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India M85049 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 10, für Anschluss, Geh.Mat. Aluminiumlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268732
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     M85049/52-1-10W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Zur Verwendung mit = Anschluss
Gehäusegröße = 10
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Zugentlastung = Ja
Serie = M85049

Die gerade Zugentlastungsklemme Amphenol India hat eine Gehäusegröße von 10 Steckverbindern.Cadmium-Olive-Drabbe-Oberfläche
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Anschluss
Gehäusegröße:
10
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Zugentlastung:
Ja
Serie:
M85049
Weitere Suchbegriffe: 2268732, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Amphenol India, M8504952110W, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.