Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India, Series 2 Steckverbinder, Buchse, 10-polig Flanschmontage, Gehäuse 12, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268782
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     MS3470W12-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 10
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Gehäusegröße = 12
Montagetyp = Wandmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = Series 2

Die Amphenol India Wandmontagebuchse mit schmalem Flanschsteckverbinder hat eine Gehäusegröße von 12. Er besteht aus AluminiumMittelgroßer, umweltbeständiger Steckverbinder Schnelle formschlüssige Kopplung durch 3-Punkt-Bajonettkupplungssystem Verhindert falsches Stecken durch die Verwendung von fünf Schlüsseln/Keilnuten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Gehäusegröße:
12
Montagetyp:
Wandmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
Series 2
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 10polig, steckergehäuse, 2268782, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol India, MS3470W1210P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.