Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India, Series 2 Steckverbinder, Buchse, 41-polig, Kontermutter, Gehäuse 22, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268811
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     MS3474W22-41P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 41
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Gehäusegröße = 22
Montagetyp = Kontermutter
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = gerade
Serie = Series 2

Der Amphenol India Steckschlüssel-Buchsensteckverbinder hat eine Gehäusegröße von 22. Er besteht aus AluminiumMittelgroßer, umweltbeständiger Steckverbinder Schnelle formschlüssige Kopplung durch 3-Punkt-Bajonettkupplungssystem Verhindert falsches Stecken durch die Verwendung von fünf Schlüsseln/Keilnuten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
41
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Gehäusegröße:
22
Montagetyp:
Kontermutter
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
gerade
Serie:
Series 2
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 2268811, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol India, MS3474W2241P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.