Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India, Series 2 Steckverbinder, Stecker, 3-polig, Kabelmontage, Gehäuse 12, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268820
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     MS3475W12-3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Gehäusegröße = 12
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = gerade
Serie = Series 2

Der gerade Amphenol India Stecker mit RFI-Erdungsfingerstecker hat eine Gehäusegröße von 12. Er besteht aus AluminiumMittelgroßer, umweltbeständiger Steckverbinder Schnelle formschlüssige Kopplung durch 3-Punkt-Bajonettkupplungssystem Verhindert falsches Stecken durch die Verwendung von fünf Schlüsseln/Keilnuten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Gehäusegröße:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
gerade
Serie:
Series 2
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 3 polig, steckergehäuse, 2268820, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol India, MS3475W123S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.