Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India, Series 2 Steckverbinder, Stecker, 26-polig, Kabelmontage, Gehäuse 16, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268827
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     MS3475W16-26S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Gehäusegröße = 16
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = gerade
Serie = Series 2

Der gerade Amphenol India Stecker mit RFI-Erdungsfingerstecker hat eine Gehäusegröße von 16. Er besteht aus AluminiumMittelgroßer, umweltbeständiger Steckverbinder Schnelle formschlüssige Kopplung durch 3-Punkt-Bajonettkupplungssystem Verhindert falsches Stecken durch die Verwendung von fünf Schlüsseln/Keilnuten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Gehäusegröße:
16
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
gerade
Serie:
Series 2
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 2268827, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol India, MS3475W1626S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.