Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta Delta 19 Bluetooth (BLE), WiFi, ZigBee WiFi-Antenne 2,4 GHz Extern / 0dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269048
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA19/X/SMAM/S/S/35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
siretta rundstrahlantenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WiFi, ZigBee
Frequenzbereich = 2,4 GHz
Montageart = Direkt
Verstärkung = 0dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Serie = Delta 19

Die Siretta Delta 19 ist die kleinste verfügbare, direkt anschließbare 2,4-GHz-Kurzantenne. Die Antenne ist ideal für verdeckte Situationen geeignet, in denen die Begrenzung der Antennengröße eine wichtige Rolle spielt. Die Antenne verfügt über SMA-Stecker. Delta 19 wird häufig mit Wi-Fi-, Bluetooth- und ZigBee-Anwendungen verwendet.5/8-Wellen-Design SMA-Stecker Montagemethode Direktanschluss Frequenz 2,4 bis 2,5 GHz
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WiFi, ZigBee
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
0dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Serie:
Delta 19
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 2269048, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siretta, DELTA19XSMAMSS35, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
€ 14,99*
ab € 7,70*
€ 15,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 16,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.