Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch kleberbeschichtet Schwarz, Ø 33mm Schrumpfrate 6:1, Länge 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch kleberbeschichtet Schwarz, Ø 33mm Schrumpfrate 6:1, Länge 254mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2269091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2269091
EAN/GTIN:
     5059044276006
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rs pro schwarz schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 33mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 5.5mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 6:1
Schlauchlänge = 254mm

Der RS Pro Schrumpfschlauch mit hoher Wandstärke hat eine hohe Schrumpfrate von bis zu 6:1. Er eignet sich für den Isolationsschutz der Produkte mit unregelmäßigen Formen und großen Unterschieden im Außendurchmesser zwischen Kabeln, Steckverbindern und Bauteilen. Der Schmelzklebstoff, der im Schlauch beschichtet ist, sorgt für zuverlässige und wasserdichte Leistung. Er wird häufig im wasserdichten Schutz für Auslasslöcher der LWL-Spleißverschlüsse sowie für Lichtwellenleiter verwendet.Schrumpfrate: 6:1 Robust, abriebfest Innendurchmesser 33 mm Standardlänge: 254 Meter/EA Kontinuierliche Betriebstemperatur von -55 °C bis 110 °C Minimale Schrumpftemperatur von 80 °C. Volle Rückgewinnungstemperatur über 120 °C.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
33mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
5.5mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
6:1
Schlauchlänge:
254mm
Weitere Suchbegriffe: 2269091, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, ASM6X033BK254MM, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.