Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch kleberbeschichtet Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269098
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2269098
EAN/GTIN:
     5059044276075
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rs pro schwarz schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 3mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.22m

Der RS Pro Schrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke wird häufig im Kabelspleißschutz und im Korrosionsschutz von Metallrohren eingesetzt. Das äußere Polyolefin und die innere dicke Schicht aus Schmelzklebstoff können langfristigen und zuverlässigen Schutz für Objekte im Freien bieten.Schrumpfrate: 3:1 Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften Innendurchmesser: 12 mm Standardlänge 1,22 Meter/EA Kontinuierliche Betriebstemperatur von -55 °C bis 110 °C Minimale Schrumpftemperatur von 80 °C. Volle Rückgewinnungstemperatur über 120 °C.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
3mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.22m
Weitere Suchbegriffe: 2269098, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, ATM012BK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.