Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Strahler / Punktstrahler, LED, 1,09 W, 2,17 W / 2,7 → 3,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269529
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILI-ON01-HWWH-SC211.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2269529
Beleuchtung
Leuchten
Einbaustrahler
Lampentyp = LED
Typ = Punktstrahler
Nennspannung = 2,7 → 3,2 V
Länge = 40 mm
Leistung = 1,09 W, 2,17 W

Das intelligent LED Solutions OSLONeye ist ein kompaktes LED-Miniaturlicht mit hohem Lichtstrom. Im Herzen jedes OSLONeye befindet sich eine OSLON-LED. Ein niedriger Wärmewiderstand von 7 K/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. Die integrierte Wärmeabführung hält den OSLONeye kompakt, und ein integriertes Objektiv bietet eine Punktausgabe von 12 Grad. Er verfügt über 160-mm-Drähte, die standardmäßig angebracht sind, und ein integriertes Gewindeende erleichtert die Installation.Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Montage mit integriertem M12-Gewindeende Größe 40 mm lang, 30 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Punktstrahler
Nennspannung:
2,7 → 3,2 V
Länge:
40 mm
Leistung:
1,09 W, 2,17 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.