Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 12mm, Aussen ø 22mm, 7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270500
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2270500
EAN/GTIN:
     5059044276914
Suchbegriffe:
Gleitringdichtung
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 7mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi

RS PRO Double Lip Metric Nitrile O Ring RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubber O ring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. With a variety of metric and imperial sizes available to suit a wide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of these O rings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance and a long-lasting seal life Operating temperature range: -20°C to 90°C Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available in a wide range of metric and imperial sized diameters Applications Das metrische Nitrildoppeltmaterial RS Pro Öldichtung Typ A hat einen Innendurchmesser von 12 mm, einen Außendurchmesser von 22 mm und eine Dicke von 7 mm. Nitril ist das kostengünstigste und am häufigsten erhältliche Öldichtmittel. Wird häufig in Antriebswellen, Kurbelwellen und Hydraulikzylindern verwendet, bei denen eine rotierende Welle mit Öl oder Fett geschmiert wird. NBR ist gut für Anwendungen geeignet, bei denen die Öldichtung Beständigkeit gegen Schmieröle, Hydraulikflüssigkeiten und Fett erfordert. Nitrilöldichtungen sind nicht für den Einsatz mit Bremsöl, Phosphorester und Estersockel geeignet.Farbe: Schwarz Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
22mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
7mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 12x22x5, simmerring, simmerring nbr, 2270500, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, RS PRO, 5ROS12X22X75A23N, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,66*
€ 16,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,09*
€ 15,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,71*
€ 11,55
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.