| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2270670 Herst.-Nr.: 239051 FAZ6-B40/1N EAN/GTIN: 4015082390518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polzahl = 1P+N Strom = 40A Auslösecharakteristik = Typ B Reihe = xEffect Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = FAZ6-B40/1N
Die Eaton Serie FAZ6 ist die Serie der Miniatur-Überlastschalter (MCBs) aus der Eaton x Effect-Serie mit einem umfassenden Zubehörsortiment, das für die nachfolgende Installation geeignet ist. Diese Eaton-MCBs sind für industrielle Anwendungen sowie für private Anwendungen geeignet. Dieser MCB verfügt über eine DIN-Schienenklammer mit 3 Positionen, die den Ausbau aus dem vorhandenen Sammelschienensystem ermöglicht.Schutzart IP20 Kontaktstellungsanzeige rot – grün Führung für sichere Anschlussklemme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Polzahl: | 1P+N | Strom: | 40A | Auslösecharakteristik: | Typ B | Reihe: | xEffect | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Modellnummer: | FAZ6-B40/1N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 32,43* | € 53,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 43,98* | € 62,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|