Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RCCB, 2-polig, 63A, 30mA Typ AC 230V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270737
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264286 PFGM-63/2/003
EAN/GTIN:
     4015082642860
Suchbegriffe:
2270737
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 63A
Polzahl = 2
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ AC
Betriebsspannung = 230V ac
Montageart = DIN-Schienen-Montage

Die Eaton PFGM-Serie ist der private Stromschutzschalter mit einer Nennstromkapazität von 63 A. Dieser Fehlerstrom-Schutzschalter hat eine 2-polige und Auslöseempfindlichkeit von 30 mA.Schutzart IP20 Die Umgebungstemperatur während des Betriebs beträgt -25 bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
63A
Polzahl:
2
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ AC
Betriebsspannung:
230V ac
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.