Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller RCCB, 4-polig, 63A, 30mA Typ G 230 V ac, 400 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270747
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264998 PFGM-63/4/003-G
EAN/GTIN:
     4015082649982
Suchbegriffe:
2270747
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 63A
Polzahl = 4
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ G
Betriebsspannung = 230 V ac, 400 V ac
Serie = Eaton Moeller
Montageart = DIN-Schienen-Montage

Die Eaton PFGM-Serie ist der private Stromschutzschalter mit einer Nennstromkapazität von 63 A. Dieser Fehlerstrom-Schutzschalter hat eine 4-polige Auslöseempfindlichkeit von 30 mA.Schutzart IP20 Die Umgebungstemperatur während des Betriebs beträgt -25 bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
63A
Polzahl:
4
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ G
Betriebsspannung:
230 V ac, 400 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.