Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom LN Tafelmontage Halbleiterrelais Einschalten bei Spannungsnulldurchgang 280 V ac / 75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270918
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     LND2475H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 75 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V ac
Lastspannung min. = 24 V ac
Schalttyp = Einschalten bei Spannungsnulldurchgang
Laststrom min. = 100 mA Effektivwert
Serie = LN

Die Elektronikrelais der Serie Sensata/Crydom LN für Frontplattenmontage bieten eine zuverlässige Back-to-Back-SCR-Schaltung in Verbindung mit einem patentierten Auslöseschaltkreisdesign, das es dem SSR ermöglicht, ohmsche Lasten mit minimalem elektromagnetischem Rauschen zu schalten, ideal für den Einsatz in kommerziellen, privaten und medizinischen Anwendungen. Er hat eine Betriebsspannung von 24 bis 280 V ac und einen Nennlaststrom von 75 A.LED-Eingangsstatusanzeige Patentierte rauscharme Auslöseschaltung Nullspannungs-Einschaltschaltung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
75 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V ac
Lastspannung min.:
24 V ac
Schalttyp:
Einschalten bei Spannungsnulldurchgang
Laststrom min.:
100 mA Effektivwert
Serie:
LN
Weitere Suchbegriffe: 2270918, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, LND2475H, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 106,63*
€ 142,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 169,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.