Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Southco Kugelschnäpper, ABS, PC, Greiferhalterung, 48.3 x 28.2mm, 55.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Southco Kugelschnäpper, ABS, PC, Greiferhalterung, 48.3 x 28.2mm, 55.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2270920
Hersteller:
     Southco
Herst.-Nr.:
     C3-805
EAN/GTIN:
     5060641257206
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
southco kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Aufsetzvorrichtung-Typ = Greiferhalterung
Material = ABS, PC
Abmessungen = 48.3 x 28.2mm
Aufsetzvorrichtung-Abstand Befestigungsloch = 40.6mm
Anschlag-Abstand Befestigungsloch = 55.0mm
Länge = 48.3mm
Breite = 28.2mm
Größe Befestigungslöcher = 3.3mm

SOUTHCODie SOUTHCO-Türverriegelung für seitliche Montage ist ein Druck zum Schließen und Ziehen zum Öffnen der Verriegelung. Er besteht aus glasfaserverstärktem Nylon. Daher ist sie Durable und korrosionsbeständig. Die Greiferverriegelung hat eine Länge von 48,3 mm und eine Breite von 28,2 mm. Diese Verriegelung hat einen Abstand von 40,6 mm für die Befestigungsbohrung und einen Abstand von 55 mm für die Befestigungsbohrung.Eigenschaften und VorteileCa. 22 N Zugkraft Gehäuse aus ABS-Polycarbonat Kann mit Schrauben und Nieten an der Tür/am Rahmen befestigt werden Befestigungen im Inneren des Gehäuses Robuster Halter Federbelasteter Übermittenbetrieb Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C (-40 °F) und 60 °C (140 °F)
Weitere Informationen:
Aufsetzvorrichtung-Typ:
Greiferhalterung
Material:
ABS, PC
Abmessungen:
48.3 x 28.2mm
Aufsetzvorrichtung-Abstand Befestigungsloch:
40.6mm
Anschlag-Abstand Befestigungsloch:
55.0mm
Länge:
48.3mm
Breite:
28.2mm
Größe Befestigungslöcher:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2270920, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Türverschlüsse, Southco, C3805, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Door Catches, C3805RS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,63*
€ 11,78*
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 19,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.