| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2271028 Herst.-Nr.: CLP-102-02-F-D-BE-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Doppelwischbuchse Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Vertikal Anschlussart = Durchsteckmontage Serie = CLP Seriennummer = CLP-102-02-F-D-BE-TR
Die flache 1,27-mm-Doppelwischbuchse der Samtec CLP-Serie verfügt über 2 Positionen und eine SMD-Anschlussleitung. Es hat 0,0000762 mm Flash selektives Gold im Kontaktbereich und mattes Zinn auf dem Ende.Zweireihig Ausführung mit unterer Einführung Als Band und Rolle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Doppelwischbuchse | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Serie: | CLP | Seriennummer: | CLP-102-02-F-D-BE-TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2271028, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP10202FDBETR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |