| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2271072 Herst.-Nr.: CLP-114-02-G-D-BE-P-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 28 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Doppelwischbuchse Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Horizontal Anschlussart = Durchsteckmontage Serie = CLP Seriennummer = CLP-114-02-G-D-BE-P-TR Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 28 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Doppelwischbuchse | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Horizontal | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Serie: | CLP | Seriennummer: | CLP-114-02-G-D-BE-P-TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2271072, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP11402GDBEPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |