Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec RSM Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2271571
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     RSM-105-02-L-D-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2271571
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplattenbuchsen
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Mikro-Steckdosenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = RSM
Seriennummer = RSM-105-02-L-D-K-TR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Mikro-Steckdosenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
RSM
Seriennummer:
RSM-105-02-L-D-K-TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.