| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2271572 Herst.-Nr.: RSM-105-02-L-D-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Mikro-Steckdosenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = RSM Seriennummer = RSM-105-02-L-D-K-TR
Die SMD-Mikrobuchse Samtec RSM mit 1,27 mm hat 5 Positionen pro Reihe und 2 Anschlussleitungen. Es hat 0,000254 mm hellselektives Gold im Kontaktbereich und mattes Zinn auf dem Ende.Zweireihig Polyimid-Folienaufnahme- und -Platzpolster Als Band und Rolle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Mikro-Steckdosenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | RSM | Seriennummer: | RSM-105-02-L-D-K-TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2271572, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, RSM10502LDKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |