Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec RSM Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2271573
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     RSM-106-02-L-S-P-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.27mm
Typ = Mikro-Steckdosenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = RSM
Seriennummer = RSM-106-02-L-S-P-TR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.27mm
Typ:
Mikro-Steckdosenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
RSM
Seriennummer:
RSM-106-02-L-S-P-TR
Weitere Suchbegriffe: 2271573, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, RSM10602LSPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,011*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 1,61558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 789,174*
€ 939,11706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 779,94*
€ 928,1286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 754,29*
€ 897,6051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 741,7935*
€ 882,73427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 727,011*
€ 865,14309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.