Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SFM Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2271679
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFM-110-02-S-D-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 20pol
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Hochzuverlässige Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = SFM
Seriennummer = SFM-110-02-S-D-K-TR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Hochzuverlässige Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
SFM
Seriennummer:
SFM-110-02-S-D-K-TR
Weitere Suchbegriffe: 2271679, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFM11002SDKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
950
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,55*
1 Tag
78
1
€ 14,99*
ab € 3,90*
€ 6,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 950 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 950 Stück
Mindestbestellmenge: 950 Stück ( entspricht € 3.372,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.