| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2271684 Herst.-Nr.: SFM-110-02-S-D-LC-P-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Hochzuverlässige Buchsenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = SFM Seriennummer = SFM-110-02-S-D-LC-P-TR
Die 1,27 mm SMD-Tiger Eye-Buchse der Samtec SFM-Serie hat 10 Positionen pro Reihe und 2 Anschlussleitungen. Es hat 0,000762 mm selektives Gold auf Kontaktfläche und mattes Zinn auf dem Schwanz.Zweireihig Verriegelungsclip Kunststoff-Pick-&-Place-Pad Als Band und Rolle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Hochzuverlässige Buchsenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | SFM | Seriennummer: | SFM-110-02-S-D-LC-P-TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2271684, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFM11002SDLCPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |