| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2271712 Herst.-Nr.: SFM-130-L2-S-D-A-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Hochzuverlässige Buchsenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = SFM Seriennummer = SFM-130-L2-S-D-A-K-TR
Die 1,27 mm SMD-Tiger Eye-Contact-Buchse der Serie SFM von Samtec mit geringer Einsteckkraft hat 30 Positionen pro Reihe. Es hat 0,000762 mm selektives Gold auf Kontaktfläche und mattes Zinn auf dem Schwanz.Zweireihig Ausrichtungsstift Pick-and-Place-Pad aus Polyamidfolie Als Band und Rolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Hochzuverlässige Buchsenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | SFM | Seriennummer: | SFM-130-L2-S-D-A-K-TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2271712, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFM130L2SDAKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |