Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SFM Leiterplattenbuchse Gerade 70-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2271719
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFM-135-02-S-D-A-P-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 70
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Hochzuverlässige Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = SFM
Seriennummer = SFM-135-02-S-D-A-P-TR

Die 1,27 mm SMD-Tiger Eye-Buchse der Samtec SFM-Serie hat 35 Positionen pro Reihe und 2 Anschlussleitungen. Es hat 0,000762 mm selektives Gold auf Kontaktfläche und mattes Zinn auf dem Schwanz.Zweireihig Verriegelungsclip Kunststoff-Pick-&-Place-Pad Als Band und Rolle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
70
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Hochzuverlässige Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
SFM
Seriennummer:
SFM-135-02-S-D-A-P-TR
Weitere Suchbegriffe: samtec buchsenleiste, 2271719, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFM13502SDAPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
325
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,19*
2 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 9,95*
€ 15,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 325 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 325 Stück
Mindestbestellmenge: 325 Stück ( entspricht € 2.986,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.