| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2271930 Herst.-Nr.: TLH-020-0.50-G-D-A-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TLH Raster = 0.5mm Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Horizontal Montagetyp = SMD
Die Terminal der Samtec Serie TLH mit extrem niedriger Bauhöhe von 0,50 mm hat 20 Stifte pro Reihe. Er hat 0,000254 mm MIN Au in Kontakt und 0,0000254 mm MIN Au auf dem Endstück.Zweireihig Ausrichtungsstift K-Dot Polyamid-Folienpick- und -Place-Pad-Option Weitere Informationen: | | Serie: | TLH | Raster: | 0.5mm | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Horizontal | Montagetyp: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2271930, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TLH020050GDAK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |