Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Teleskopschienen
>
Artikel
Accuride Teleskopschiene, Stahl, DZ2601, 16kg max., 12.7mm breit, 26.3mm hoch, 209mm tief
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2271939
Hersteller:
Accuride
Herst.-Nr.:
DZ2601-0020
EAN/GTIN:
4250396803150
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 16kg
Material = Stahl
Tiefe = 209mm
Breite = 12.7mm
Höhe = 26.3mm
Führungslänge geschlossen = 200mm
Aufhalt-Arretierung = Ja
Serie = DZ2601
Teleskopschienen, Modell 2601. Kompakt - Überauszug Lastwert 16 bis 32kg, je nach Schienenlänge Einbaubreite: 12,7mm; Einbauhöhe 26,3mm Verzinkt und hell chromatiert Empfohlene Schauben: M4 Senkkopfschrauben Nicht für Schrankmontage geeignet
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
16kg
Material:
Stahl
Tiefe:
209mm
Breite:
12.7mm
Höhe:
26.3mm
Führungslänge geschlossen:
200mm
Aufhalt-Arretierung:
Ja
Serie:
DZ2601
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Rackschienen
Weitere Suchbegriffe:
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
accuride auszugschiene
,
19 zoll teleskopschienen
,
2271939
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse und Rack-Komponenten
,
Rackschienen
,
Accuride
,
DZ26010020
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures & Racking Components
,
Rack Rails
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4708
2 Tage
59
pro Paar
€ 9,50*
ab € 24,70*
€ 33,68*
Lager 108
pro Paar
€ 8,95*
ab € 26,61*
€ 37,52*
Lager 115
pro Paar
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 37,78*
Lager 3145
1 Tag
186
pro Satz
€ 5,90*
ab € 29,45*
€ 40,06*
Lager 183
1 Tag
342
pro Paar
€ 10,00*
ab € 17,60*
€ 40,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paar
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen