Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 152mm, MHF4 / SMA, Aussen ø 1.13mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 152mm, MHF4 / SMA, Aussen ø 1.13mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2272078
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2272078
EAN/GTIN:
     5059044279236
Suchbegriffe:
2272078
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Außendurchmesser = 1.13mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 152mm
Mantelfarbe = Schwarz

Die RS Pro CA-DKCA1-Serie ist eine HF-Kabelkomponenten-U.FL (UMCC), IPEX bis SMA, erhältlich in einer Vielzahl von HF-Steckverbindertypen, Längen, Kabeln und Anwendungen von BNC, SMA, 5 MB, UHF, Mini UHF, MCX, MMCX und mehr.Schnelle Lieferung. Kundenspezifische Längen für Ihre Anforderungen erhältlich. Bleifrei, RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Außendurchmesser:
1.13mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
152mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.