Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leiterplattenbuchse Gerade 5-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO Leiterplattenbuchse Gerade 5-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2272133
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2272133
EAN/GTIN:
     5059044279748
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
rs pro leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Stift magnetisch
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 3A max
Betriebsspannung = 12 Volt
Serie = PH1
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, vergoldet
Seriennummer = PH1

Die RS Pro Pogo-Stifte und -Steckverbinder (federbelastete Anschlussklemmen) bestehen aus einer Stift-, Zylinder- und Stahlfeder mit oder ohne Isolatorträger. Sie werden in vielen Branchen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, um eine sichere, hochzuverlässige Verbindung herzustellen. Diese Serie ist sehr anpassbar, um spezifische Hublängen, Höhen und elektrische Fähigkeiten zu erfüllen.Hohe Zuverlässigkeit, korrigiert die Verbindung zwischen unebenen Oberflächen und erfüllt hohe Vibrationsverbindungsanforderungen. Erhöhte Langlebigkeit für Hochleistungsanwendungen, sehr anpassbar. Bleifrei, RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Stift magnetisch
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
3A max
Betriebsspannung:
12 Volt
Serie:
PH1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
Seriennummer:
PH1
Weitere Suchbegriffe: 2272133, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, RS PRO, PH13L05FVMP4560, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.027,92*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 272 Stück (ab € 7,45559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2.183,66*
€ 2.598,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2.166,64*
€ 2.578,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2.115,60*
€ 2.517,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2.032,05*
€ 2.418,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 2.027,92*
€ 2.413,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.