| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2272144 Herst.-Nr.: 2272144 EAN/GTIN: 5059044279830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = PH2 Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = SMT Kontaktbeschichtung = Hauchvergoldet über Nickel Betriebsspannung = 12 Volt
Die RS Pro Pogo-Stifte und -Steckverbinder (federbelastete Anschlussklemmen) bestehen aus einer Stift-, Zylinder- und Stahlfeder mit oder ohne Isolatorträger. Sie werden in vielen Branchen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, um eine sichere, hochzuverlässige Verbindung herzustellen. Diese Serie ist sehr anpassbar, um spezifische Hublängen, Höhen und elektrische Fähigkeiten zu erfüllen.Hohe Zuverlässigkeit, korrigiert die Verbindung zwischen unebenen Oberflächen und erfüllt hohe Vibrationsverbindungsanforderungen. Erhöhte Langlebigkeit für Hochleistungsanwendungen, sehr anpassbar. Bleifrei, RoHS-konform. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | PH2 | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | SMT | Kontaktbeschichtung: | Hauchvergoldet über Nickel | Betriebsspannung: | 12 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, 2272144, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, RS PRO, PH23B04MVF5375, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |