| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2272201 Herst.-Nr.: 2272201 EAN/GTIN: 5059044280355 |
| |
|
| | |
| IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 28 Raster = 1.27mm Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt Nennstrom = 1 amp Sockelmontage-Typ = Durchsteckmontage
Die RS Pro Buchsen der Serie PLCC sind flache, dünne Wandbuchsen, die zur Umwandlung von Kunststoffspänen in ein durchkontaktiertes Leiterplattenformat auf einem 100-Zoll-Mittellinienraster entwickelt wurden. Sie entsprechen den JEDEC MS 016- und MS 018-Stift-Zählstandards. Das hochwertige, präzise gestanzte Kontaktdesign von RS Pro bietet konsistente, hochfeste Kontakte für alle Späne.Konsistente, gleichmäßige Kontakte mit hohem Halt. Kompatibel mit einer Vielzahl von Chipgrößen. Bleifrei, RoHS-konform. Weitere Informationen: | | IC-Buchsentyp: | PLCC-Buchse | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 28 | Raster: | 1.27mm | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Nickel verzinnt | Nennstrom: | 1 amp | Sockelmontage-Typ: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2272201, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, RS PRO, PLCC28AT, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |