| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2274689 Herst.-Nr.: TBEN-L4-16DOP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TBEN-L4
Das kompakte Multiprotokoll-E/A-Modul von Turck für Ethernet verfügt über 16 digitale PNP-2-A-Ausgänge, glasfaserverstärktes Gehäuse. Es handelt sich um stoß- und vibrationsgeprüfte und vollständig vergossene Modulelektronik.PROFINET-Gerät, Ethernet/IP-Gerät oder Modbus TCP-Slave Integrierter Ethernet-Switch Unterstützt 10 Mbit/s/100 Mbit/s. 2 x M12, 4-polig, D-codiert, Ethernet-Feldbusanschluss Glasfaserverstärktes Gehäuse Stoß- und vibrationsgeprüft Vollständig vergossene Modulelektronik Schutzklassen IP65, IP67, IP69K 4-polige 7/8-Zoll-Steckverbinder für Netzteil Galvanisch getrennte Spannungsgruppen Max. 2 A pro Ausgang Ausgangsdiagnose pro Kanal FLC/Argee programmierbar Weitere Informationen: | | Serie: | TBEN-L4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profinet ein-/ausgabemodul, 2274689, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Turck, TBENL416DOP, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| |