| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2274692 Herst.-Nr.: TBEN-L4-8DIP-8DOP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TBEN-L4
Das kompakte Multiprotokoll-E/A-Modul von Turck für Ethernet verfügt über 8 digitale PNP-Eingänge und 8 digitale PNP-Ausgänge 2 A. Es verfügt über glasfaserverstärktes Gehäuse, Stoß- und vibrationsgeprüft. Es handelt sich um vollständig vergossene Modulelektronik.PROFINET-Gerät, Ethernet/IP-Gerät oder Modbus TCP-Slave Integrierter Ethernet-Switch Unterstützt 10 Mbit/s/100 Mbit/s. 2 x M12, 4-polig, D-codiert, Ethernet-Feldbusanschluss Glasfaserverstärktes Gehäuse Stoß- und vibrationsgeprüft Vollständig vergossene Modulelektronik Schutzklassen IP65, IP67, IP69K 4-polige 7/8-Zoll-Steckverbinder für Netzteil Galvanisch getrennte Spannungsgruppen Eingangsdiagnose pro Anschluss Max. 2 A pro Ausgang Ausgangsdiagnose pro Kanal FLC/Argee programmierbar Weitere Informationen: | | Serie: | TBEN-L4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profinet ein-/ausgabemodul, 2274692, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Turck, TBENL48DIP8DOP, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,20* | € 376,70* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 346,87* | € 388,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 344,86* | € 396,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,42* | € 400,36* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 457,67* | € 526,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|