| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2274729 Herst.-Nr.: 2174801224 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = Mini-Fit Sr. Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Drahtgröße = 8AWG Kabellänge = 300mm
Die Molex vorCrimp-Anschlussleitung Mini-Fit Sr Buchse auf Mini-Fit Sr Buchse, Goldbeschichtung (Au), 300,00 mm Länge, 8 AWG, schwarzEinfache, kostengünstige Lösung für den Versuchsaufbau Vorproduktion und Massenproduktion erforderlich Weitere Informationen: | | Serie: | Mini-Fit Sr. | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 8AWG | Kabellänge: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, Vorgecrimpte Leitungen, crimpstecker, 2274729, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2174801224, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |