Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C113 AC Stromzange / 1.2kA ac, Auflösung <0,3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274883
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120315
EAN/GTIN:
     3760171412770
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 1.2kA ac
Genauigkeit max. = 0,3 %
Auflösung = <0,3 %
Modellnummer = C113

Die Serie Chauvin Arnoux ″C100″ ist eine Serie von dreizehn Transformatorklemmen mit allen Vorteilen der alten Klemmen der Serie C30 und bietet erhebliche Verbesserungen, insbesondere im Bereich Sicherheit und Ergonomie. Eine Klemme der Serie ″C100″ ist mit jedem Messgerät (Multimeter, Wattmeter, Rekorder, Oszilloskop..) für die sichere Messung von Wechselströmen kompatibel, ohne die Installation abzuschalten.1000-A-Messung, ausgezeichnete Messtechnik, hohe Genauigkeit, hohes Niveau Der Linearität, symmetrischen Coil Wicklungen für minimale Phasenverschiebung, hängend Einstellsystem für magnetische Elemente, maximaler Leiterdurchmesser Ø 52 mm und auch einige Modelle mit Metallkern speziell für Wattmeter-Einsatz Innovatives Design: Ausgezeichnete Ergonomie, Griff mit Griffen, Unterstütztes Öffnungssystem für Backen (patentiertes System), IEC 1010 600 V CAT. III-Sicherheit (Industrie und Dienstleistungen), Rutschschutz, Leiterschutz System,..
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
1.2kA ac
Genauigkeit max.:
0,3 %
Auflösung:
<0,3 %
Modellnummer:
C113
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, 2274883, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120315, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,04*
€ 464,75*
€ 6,90*
ab € 403,62*
€ 466,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 404,43*
€ 470,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 470,98*
€ 553,81*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 507,92*
€ 580,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,81*
€ 659,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,05*
€ 609,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,22*
€ 569,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,98*
€ 560,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120301
ab € 261,85*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120302
ab € 286,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 268,73*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120304
ab € 343,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 352,38*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120314
ab € 390,08*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120316
ab € 402,15*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 398,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120306
ab € 321,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120307
ab € 424,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120308
ab € 609,09*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 517,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.