Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MN38 AC Stromzange Ø 20mm / 200A ac, Auflösung 10 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274892
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120416
EAN/GTIN:
     3760171412930
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 200A ac
Genauigkeit max. = 3 % (0,5 → 10 A Bereich)
Auflösung = 10 mA
Leiterdurchmesser max. = 20mm
Modellnummer = MN38

Die ergonomischen Mini-Klemmen der Serie Chauvin Arnoux MN wurden entwickelt, um die Messung niedriger und mittlerer Ströme von 0,01 A bis 240 A AC zu erleichtern. Die Form der Backen erleichtert das ″Einhängen″ an Kabeln, selbst in Bereichen mit beschränktem Zugang. Die Backen können Leiter mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm greifen. Je nach Modell haben sie ein oder zwei Kaliber. Der Ausgang erfolgt entweder über Klinkenbuchsen oder ein Kabel mit 4-mm-Ø-Steckern, daher sind diese Klemmen mit allen Multimetern und Prüfgeräten auf dem Markt kompatibel.Entwickelt für spezielle Anwendungen wie die Messung an Stromwandlerausgängen, Oszilloskopen und sogar von Leckströmen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
200A ac
Genauigkeit max.:
3 % (0,5 → 10 A Bereich)
Auflösung:
10 mA
Leiterdurchmesser max.:
20mm
Modellnummer:
MN38
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, stromzangen adapter, 2274892, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120416, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,89*
€ 212,46*
€ 6,90*
ab € 175,08*
€ 213,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,27*
€ 215,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,04*
€ 230,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 115,93*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 133,94*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 139,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 147,56*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120405
ab € 138,18*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120406
ab € 147,72*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 184,48*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120418
ab € 221,68*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120407
ab € 222,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 233,78*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 253,47*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 279,99*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 292,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 171,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 176,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.