Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux P01197401 Dekade, 1Ω, min. 1%, max. 1%, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274898
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01197401
EAN/GTIN:
     3663653002424
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = 1%
Widerstandsgenauigkeit minimal = 1%

Die Chauvin Arnoux Widerstandsbox-Module für Simulation oder Ersatz in den zu prüfenden Baugruppen.Auswahl über Drehschalter Anschlag verhindert versehentliches Schalten von 10 auf 1 Polarisierte Terminal mit Stecker Ausgänge an 4-mm-Sicherheitsklemmen mit Ø
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
Widerstandsgenauigkeit maximal:
1%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
1%
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 2274898, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Chauvin Arnoux, P01197401, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,85*
€ 144,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,02*
€ 144,28*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 152,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01197404
ab € 168,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.