Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmebildkamera mit WLAN Hand-Fokus 384 x 288Pixel, -20 °C → +400 °C / <50mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Wärmebildkamera mit WLAN Hand-Fokus 384 x 288Pixel, -20 °C → +400 °C / <50mK
Artikel-Nr.:
     108EL-2275213
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2275213
EAN/GTIN:
     5059044291702
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera rs pro
Temperatur Messbereich = -20 °C → +400 °C
Detektor Auflösung = 384 x 288Pixel
Anzeigenauflösung = 640 x 480Pixel
Schnittstellentyp = Bluetooth, USB Wi-Fi
Wärmeempfindlichkeit = <50mK
Fokustyp = Manuell
Wiederholrate = 50Hz
Fokussierabstand min. = 0.3m
Anzeigengröße = 3.5Zoll
Temperaturmessung max. = +400 °Cmm
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 °C → +400 °C
Detektor Auflösung:
384 x 288Pixel
Anzeigenauflösung:
640 x 480Pixel
Schnittstellentyp:
Bluetooth, USB Wi-Fi
Wärmeempfindlichkeit:
<50mK
Fokustyp:
Manuell
Wiederholrate:
50Hz
Fokussierabstand min.:
0.3m
Anzeigengröße:
3.5Zoll
Temperaturmessung max.:
+400 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 2275213, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, DT9887ThermalImager, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.879,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.107,36*
€ 3.697,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.090,02*
€ 3.677,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.015,56*
€ 3.588,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.881,69*
€ 3.429,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.879,74*
€ 3.426,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.