Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite Wärmeleitpad, ø 4.4mm, 3W/m·K, Silikon, , Stärke 0.5mm, 65.2x47.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275386
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS100-TP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
Abmessungen = 65.2x47.5mm
Dicke = 0.5mm
Länge = 65.2mm
Breite = 47.5mm
Durchmesser = 4.4mm
Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Abmessungen:
65.2x47.5mm
Dicke:
0.5mm
Länge:
65.2mm
Breite:
47.5mm
Durchmesser:
4.4mm
Wärmeleitfähigkeit:
3W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2275386, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Arcol Ohmite, HS100TP2, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.