| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2278197 Herst.-Nr.: 749252070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sekundär-Nennspannung = 31.5V Primär-Nennspannung = 80V Anzahl der Ausgänge = 1 Länge = 4.7mm Montagetyp = PCB-Montage
Der Stromfühler-Transformator Wurth Elektronik WE-CST kann in der Wechselstromerkennung, Schaltnetzteilen, Überlasterkennung, Lastabfallerkennung und Messanwendung verwendet werden. Er hat eine Induktivität von 400 μH.Kompakt und flach Für SMD-Montage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sekundär-Nennspannung: | 31.5V | Primär-Nennspannung: | 80V | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Länge: | 4.7mm | Montagetyp: | PCB-Montage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, würth elektronik trafo, printtrafo, 2278197, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Wurth Elektronik, 749252070, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |