| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2280376 Herst.-Nr.: 157112S12700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = 7-Segment Anzahl der Zeichen = 1 LED Farbe = Superrot Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 635 nm Zeichenhöhe = 7.6mm Gemeinsamer Anschluss = Kathode Lichtstärke = 28 mcd Dezimale Gliederung = Rechts
Das 7-segmige Display WL-S7DS von Wurth Elektronik mit extrem roter Leuchtfarbe verfügt über eine gemeinsame Kathodenschaltung. Er hat Industriestandard-Größe und Schaltplan, geringen Stromverbrauch, graue Oberfläche, milchige/diffuse Segmente, steuert mit Gleichstrom nur in Vorwärtsrichtung und ist für hohen Peak Current bis zu 100 mA geeignet. Er wird in Audio-/Messgeräten, Instrumententafeln, digitalen Ausleseanzeigen und Steuereinheiten verwendet.Es ist RoHS- und REACH-konform Es ist bleifrei Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | 7-Segment | Anzahl der Zeichen: | 1 | LED Farbe: | Superrot | Anzahl der Segmente: | 7 | Wellenlänge typ.: | 635 nm | Zeichenhöhe: | 7.6mm | Gemeinsamer Anschluss: | Kathode | Lichtstärke: | 28 mcd | Dezimale Gliederung: | Rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2280376, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Wurth Elektronik, 157112S12700, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| | |
| |