| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2280402 Herst.-Nr.: 157136S12701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Display Kompatibilität = 7-Segment Anzahl der Zeichen = 1 LED Farbe = Superrot Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 635 nm Zeichenhöhe = 13.2mm Gemeinsamer Anschluss = Kathode Lichtstärke = 38 mcd Dezimale Gliederung = Rechts
Das 7-segmige WL-T7DS-Display von Wurth Elektronik mit extrem roter Leuchtfarbe verfügt über eine gemeinsame Kathodenschaltung. Er hat Industriestandard-Größe und Schaltplan, geringen Stromverbrauch, graue Oberfläche, milchige/diffuse Segmente, steuert mit Gleichstrom nur in Vorwärtsrichtung und ist für hohen Peak Current bis zu 100 mA geeignet. Er wird in Audio-/Messgeräten, Instrumententafeln, digitalen Ausleseanzeigen und Steuereinheiten verwendet. Er hat Abmessungen von 17,5 x 12,4 x 7 mm.Es ist RoHS- und REACH-konform Es ist bleifrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Display Kompatibilität: | 7-Segment | Anzahl der Zeichen: | 1 | LED Farbe: | Superrot | Anzahl der Segmente: | 7 | Wellenlänge typ.: | 635 nm | Zeichenhöhe: | 13.2mm | Gemeinsamer Anschluss: | Kathode | Lichtstärke: | 38 mcd | Dezimale Gliederung: | Rechts |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2280402, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Wurth Elektronik, 157136S12701, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |