Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Dickschicht Widerstand 240Ω ±1% / 1W, 1020 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280484
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB1AF241U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 240Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1020
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W

Die Panasonic Hochleistungs-Stromerfassungswiderstände haben einen Widerstandswert von 240 Ohm und eine Nennleistung von 1 W. Es handelt sich um einen breiten Terminal Typ-Widerstand und hat ein 1020-Gehäuse. Er kann für Kfz-Elektronikschaltungen einschließlich ECUs (Electrical Control Unit), Antiblocker-Abschaltsysteme und Airbag-Systeme verwendet werden. Wird auch in der Stromerfassung für Stromversorgungskreise in einer Vielzahl von Geräten verwendet.Hohe Zuverlässigkeit der Lötverbindung durch breite Terminal Ausgezeichnete Wärmeableitung durch breite Terminal Bauweise Erfüllt AEC-Q200 RoHS-konform
Weitere Informationen:
Widerstand:
240Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1020
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: 2280484, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJB1AF241U, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.