| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2280998 Herst.-Nr.: 163A18219X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 78 Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Raster = 2.41mm Befestigungsteile = Gewindeeinsatz
Der CONEC D-Sub-Steckverbinder hat 78 Positionen. Es handelt sich um einen Stecker mit hoher Dichte.Das Gehäuse besteht aus Stahl RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 78 | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Raster: | 2.41mm | Befestigungsteile: | Gewindeeinsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder conec, 2280998, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, CONEC, 163A18219X, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |