Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, Geschirmt, Typ Buchsenmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281161
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-100934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Typ = Buchsenmontagesatz
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Serie = 17
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsenmontagesatz
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung conec, 2281161, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 17100934, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.