Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, Geschirmt, Typ Buchsenmontagesatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281164
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-101494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Typ = Buchsenmontagesatz
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Serie = 17

Das CONEC-Buchsenmontagekit mit CAT. 5e RJ45-Inline-Kupplung in Vollmetallausführung erhältlich.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +85 °C. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsenmontagesatz
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung conec, 2281164, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 17101494, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.219,54*
€ 1.451,2526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.212,17*
€ 1.442,4823
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.160,02*
€ 1.380,4238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.125,97*
€ 1.339,9043
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1.074,28*
€ 1.278,3932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.059,21*
€ 1.260,4599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.012,90*
€ 1.205,351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.