Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, Geschirmt, Typ Buchsendeckel-Montagesatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281167
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-101604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Typ = Buchsendeckel-Montagesatz
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Serie = 17
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsendeckel-Montagesatz
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung conec, 2281167, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 17101604, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,23*
€ 585,7537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,65*
€ 569,5935
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 458,16*
€ 545,2104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,14*
€ 532,0966
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 426,59*
€ 507,6421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,68*
€ 501,7992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 391,22*
€ 465,5518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.