Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ Buchsenmodule, RJ45 Stecker/RJ45 Buchse, Cat.6a, 1 -Port, Geschirmt, Typ RJ45-Steckerkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281195
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-150234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Typ = RJ45-Steckerkit
Interfacetyp = RJ45 Stecker/RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Serie = 17

Das CONEC RJ45-Steckerkit mit geschirmter CAT. 6-A-RJ45-Stecker in Kunststoff- oder metallisierter Kunststoffausführung erhältlich.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +85 °C. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Typ:
RJ45-Steckerkit
Interfacetyp:
RJ45 Stecker/RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, 2281195, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 17150234, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.