| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2281241 Herst.-Nr.: 17-300420 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = 17 Anschlusstyp = LC Schliff = APC Single / Multimode = Single Mode Simplex / Duplex = Duplex
Das industrielle Duplex-LC-Stecker- und Schutzkappenmontagekit von CONEC ist in vernickelter Zinkdruckguss-Ausführung erhältlich.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +85 °C. Schutzart IP67 RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | 17 | Anschlusstyp: | LC | Schliff: | APC | Single / Multimode: | Single Mode | Simplex / Duplex: | Duplex |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2281241, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, CONEC, 17300420, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |