Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC 43 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig Schraubhalterung, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281305
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     43-00132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Schraubhalterung
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Serie = 43

Die CONEC-Steckverbinderbuchse hat 8 Positionen mit Stiftkontakten.Der Betriebstemperaturbereich reicht von -30 °C bis +85 °C. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Schraubhalterung
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Serie:
43
Weitere Suchbegriffe: 2281305, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, CONEC, 4300132, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 31,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,12*
€ 36,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.